ដុំស៊កម៉ាឡេតរន្ធ 1/2 អ៊ីញ POWERDRIV®
គ្រាប់សោរត
លេខអត្ថបទ 0712132123
EAN 4024835713177
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មានខ្នាតវាស់ ជ្រុងប្រាំមួយចំនួនពីរ វែង
- ផ្ទៃ៖ ស្រោបដោយក្រូម ប៉ូលា/ស្រអាប់
- ថាស៖ រន្ធរាងការ៉េ 1/2 " ចង្អូរគ្រាប់ឃ្លី
- Powerdriv®
![]() | |
ដ្រាយ | 1/2 inch |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ប្រភេទចុង | ក្បាលជ្រុងទាំងដប់ពីរ |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 23 mm |
ប្រវែង (L1) | 77 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 31,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 27 mm |
ជម្រៅរន្ធកូនសោមួល (t) | 35,5 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |